品番 : EA557BL
品名 : 4本組 絶縁ドライバー(落下防止リング付)
セーフティループを取付可能な安全対策モデル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | セット内容 | 4 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2×2本 (-)6mm×2本 |
軸長 | 100・150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用 | |||
| 手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 落下防止リング付き | |||
| 工具袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/29 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0219ページ 0515ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
