詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BZ-1

品名 : 130mm 電気メーター用絶縁ドライバー

電気メーターの特殊ねじが回せる

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AEM-1
用途 電気メータの特殊ネジ回しに セット内容 電気メーター用絶縁ドライバー本体
保持キャップ4個(内2個交換用)
収納ケース
サイズ φ13×130mm 材質 ドライバー:特殊合金鋼、PC
保持キャップ:TPE
重量 54g
通電しない絶縁ドライバー
(軸を分断、中央をプラスチックで結合)
ボルトが邪魔してマイナスドライバーが差し込めない、電気メーターに使用されている特殊ねじを回すことができます。
軸を分断し、間をプラスチックでつなぐことで電気を遮断します。
目印のスリット形状でネジ溝がねらえる
ネジを落とさない保持キャップ付き。(2個のネジを保持する両頭仕様)
ポケットに入るスリム設計
耐電圧1000V(絶縁耐電圧メーカー試験済)
RoHS2適合品
※保持キャップを必ず取り付けてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 00:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0219ページ
ウェブカタログ画像
  • 通電しないセパレート構造の安心設計
  • セット内容
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top