品番 : EA557WC-26
品名 : 6.0x23mm [-]ブレイクビスドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3985 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワニドラJr | 用途 | 狭い箇所のなめてしまったネジはずしに |
| 刃先 | (-)#6 | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 23mm | 全長 | 70mm |
| 材質 | 刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼 | 重量 | 56g |
| なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。 | |||
| 叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状 | |||
| ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状(すべり止めリブ付T形) | |||
| スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。(手元六角10mm) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
