品番 : EA560-200
品名 : 15本組 ドライバー・絶縁(差替式)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059030 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
(+)ドライバービット | #1・#2 | (-)ドライバービット | 2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm |
ポジドライブビット | #1・#2 | プラスマイナスポジビット | #1・#2 |
TORXビット | T10・T15・T20・T25 | ||
ドライバーハンドル×2 | |||
ワンタッチ着脱式 | |||
工具袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0223ページ |
代替品
|
拡大