品番 : EA560KB-20
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(絶縁)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・(+)ドライバー ・(-)ドライバー ・工具袋 |
<セット点数> | 2本組 |
| (+)ドライバー | ・サイズ…#2 ・軸長…100mm ・全長…212mm ・重量…94g ・1000V絶縁 |
(-)ドライバー | ・刃幅…4.0mm ・刃厚…0.8mm ・軸長…100mm ・全長…202mm ・重量…35g ・1000V絶縁 |
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560KB-2 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| セット商品 | EA560KC-2 : 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
