品番 : EA560PE-520A
品名 : 90-180mm/6本組 [-]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8240CBB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (-)3.5×0.5 (-)4.0×0.6 (-)5.5×0.8 (-)6.5×1.0 (-)8.0×1.2 (-)10×1.6 |
軸長(mm) | 90~180 |
| 質量(g) | 682 | ||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| オイル・ガソリンに耐性があります。 | |||
| 台紙付 | |||
| スイスグリップはポリプロピレンサントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 | |||
| ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のメーカーハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/02 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

