詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PF-1

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長 #2×7mm・100mm
#3×8mm・150mm
#4×10mm・200mm
(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長 8×1.2mm・160mm
10×1.6mm・180mm
13×2.0mm・200mm
6本組
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
手が濡れていても滑らないグリップ
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
・ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しているので、少ない力でより確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/21 19:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top