詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PG-10B

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ (+)#2×7.0mm(先端×軸径)
(-)6.5×1.0mm(刃幅×刃厚)
(2本組)
軸長 100mm
打撃できる貫通柄タイプ
手元六角付き
スパナが掛けられます。
手が濡れていても滑らないグリップ
打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
工具袋付き(サイズ:250×100(H)mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 貫通柄

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top