品番 : EA560PL-20
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端サイズ×軸長 #1×80mm #2×100mm #3×150mm |
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚×軸長 2.5×0.4×80mm 4.0×0.8×100mm 5.5×1.0×125mm |
||
| 1000V絶縁 | |||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/14 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
