品番 : EA560PM
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5542SLCN |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 80~150 | 重量(g) | 350 |
サイズ(+) | #1・#2 | サイズ(-) | 3.5・4.0・5.5・6.5mm |
絶縁試験 | VDE1000V | ||
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
1000V絶縁 | |||
深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 20:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |
拡大