品番 : EA560PR-4
品名 : #0 - #3/4本組 [+]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8242RBCBB |
|---|---|---|---|
| サイズ | #0・#1・#2・#3 | 軸長 | 60~150mm |
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| ハンドルは手にやさしいサントプレン製。 |
|||
| サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 | |||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| 外箱付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/07 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

