詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PR-5A

品名 : 90-180mm/6本組 [-]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 8240.RB CBB
サイズ(mm) 3.5・4.0・5.5・6.5・8.0・10(6本組) 軸長(mm) 90~180
色の識別によってサイズの選別が容易です。
壁掛けホルダー付
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 14:38現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0519ページ

代替品

EA560PR-5B
  • 品番

    EA560PR-5B

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top