品番 : EA560WG
品名 : 4本組 [+ -]ドライバー(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 4本組みセット ・EA560WE-1 ([+]絶縁ドライバー) ・EA560WE-2 ([+]絶縁ドライバー) ・EA560WG-4 ([-]絶縁ドライバー) ・EA560WG-6 ([-]絶縁ドライバー) |
全長 | 178mm、205mm、198mm、255mm |
軸長 | 80mm、100mm、100mm、150mm | 軸径 | 6.4mm |
先端サイズ[+] | #1、#2 | 先端サイズ[-] | 4.0×0.8mm、6.5×1.2mm |
グリップサイズ | φ33×98mm、φ37×105mm | ||
1000V絶縁(IEC 900、DIN.EN 60900認定) | |||
スリップストップ機構付 | 締め具の窪んだ部分に入込み、ドライバーの突然のスリップを防ぎ、カムアウトが大幅に減少します。 | ||
グリップエンドに識別表記が入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0219ページ |
代替品
|
拡大