詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561M-1B

品名 : 2.5x0.4x 75mm/φ2.5 [-]ドライバー(細軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 008007
商品名 335
先端滑り止めは付いていません。
刃幅×刃厚 (-)2.5×0.4mm 軸長 75mm
軸径 φ2.5mm
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/24 13:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA561M-13
  • 品番

    EA561M-13

  • コメント

    品番整理の為

ウェブカタログ画像
  • 握りやすい

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top