品番 : EA562B-10
品名 : 10 x 10mm [-]ドライバー(オフセット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
刃幅 | 10.0mm | 全長 | 175mm |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA562B-4 4.0x0.6mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-6 5.5x0.8mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-8 8.0x1.0mm [-]ドライバー(オフセット型) |