品番 : EA562BD-11
品名 : #1x#2/125mm [+]オフセットドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10551-1X2 |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#1×(+)#2 | 全長 | 125mm |
重量 | 30g | ||
狭所での作業に最適なオフセットタイプ | |||
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA562BD-11 #1x#2/125mm [+]オフセットドライバー |
EA562BD-12 #2x#3/150mm [+]オフセットドライバー |