詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562BD-3.5

品名 : 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10546-1
刃幅×刃厚 (-)3.5×0.6mm 全長 90mm
重量 8g
狭所での作業に最適なオフセットタイプ
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/14 17:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA562BD-3.5A
ウェブカタログ画像
※写真はEA562BD-5.5です。
  • ※写真はEA562BD-5.5です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top