詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WA-10

品名 : [+ Pozi Hex Torx]ビットセット(ラチェット・H付)

仕様

メーカー Wera 型番 073645
<セット内容> 10点 ラチェットハンドル 87mm(1/4”Hexメス)
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
Hexビット 4mm、5mm (+)ビット #1、#2
ポジドライブビット #1、#2 トルクスビット T15、T20、T25
追加説明
カタログ価格

9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 22:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0539ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top