品番 : EA562WB
品名 : [+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073220 |
|---|---|---|---|
| 38点セット | |||
| ラチェットハンドル | 87mm(六角対辺1/4”Hexメス) | ソケットアダプター | 25mm(1/4”Hex×1/4”sq) |
| ビットホルダー | 50mm(六角対辺1/4”) | +ビット | #1(2本)・#2(3本)・#3 |
| -ビット | 1.0×5.5mm | Hexビット | 3・4・5・6・8mm |
| ポジドライブビット | #1・#2(3本)・#3 | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 |
| Bore Torx | T10・T15・T20・T25・T30 | 1/4”ソケット | 5.5・6・7・8・10・12・13mm |
| ラチェットギア数 | 60 | 六角対辺 | 1/4” |
| ビット全長 | 25mm | ソケット全長 | 23mm |
| 総重量 | 410g | サイズ | 84×150×28mm |
| ラチェットは親指でも回すことができます。 | |||
| さまざまな用途のビットを収納したコンパクトなセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/15 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
