詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WE-1

品名 : ミニラチェットハンドル(EA562WE-4-13用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

左右切替式
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです。
ソケット装着時の先端サイズは幅22×厚み18mm、狭所での作業に最適です。
ギア数 60歯 全長(mm) 107
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA617AE
  • 品番

    EA617AE

  • コメント

    品番変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top