詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AH-2C

品名 : [+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 307-D
差込六角対辺 1/4” ギア数 72歯
送り角度 5° ビット (+)#2
ビット全長 19mm セット時全長 67mm
ラチェットハンドル 57mm 重量 90g
材質 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドル:PP、TPE、ネオウム磁石
強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
狭い箇所に便利なスタビータイプ
指先で回しやすい早回しキャップ
片手でスイッチの切替(正転、逆転、固定)
切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)
溝付で脱着簡単な溝付超短ビット
左右切替式
RoHS2対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 05:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 先端形状

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top