詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-10A

品名 : [+ - Hex Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル <セット内容> 23点セット
ドライバーハンドル 122mm(手元六角付:対辺12mm) 差込六角対辺 1/4”
(+)ビット (+)#1×#2・(+)#2×#3 (-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm
Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
ビット全長 125mm
樹脂ケース付
追加説明
カタログ価格

5,250 (税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA564AL-10B
  • 品番

    EA564AL-10B

  • コメント

    変更点:ドライバービット2種のみ変更

ウェブカタログ画像
  • ●ビット装着時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top