品番 : EA564KL-13
品名 : [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 10 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ヘクスローブビット:9本 アクショングリップハンドル |
ヘクスローブビット | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| ビット全長 | 125mm | ドライバーハンドル | 112mm |
| 差込六角対辺 | 1/4” | ||
| 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。 | |||
| 片側ボールポイント付き | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 樹脂ケース付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
