詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565A

品名 : 6本組 ナットドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 6
<セット内容> ナットドライバー:6本
工具袋
サイズ 5・5.5・6・7・8・10mm
軸長 115~125mm 総重量 676g
生産国 日本
六角ナット用
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/16 05:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
ウェブカタログ画像
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top