詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AF-11

品名 : 147mm ブローブ(精密/ストレート)

仕様

先端径 φ0.25mm 全長 147mm
先端材質 ステンレス ハンドル材質 アルミ
形状 ストレート
ケース入
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/10 01:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0567ページ

代替品

EA566AF-21
  • 品番

    EA566AF-21

  • コメント

    違い:先端径φ0.6mm・全長150mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top