品番 : EA566AH-3
品名 : 8本組 パッキングツール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 8本組 | ||
---|---|---|---|
全長:508mm、軸径:7.9mm | |||
全長:457mm、軸径:7.9mm | |||
全長:356mm、軸径:6.4mm | |||
全長:254mm、軸径:6.4mm(EA566AL-3) | |||
全長:152mm、軸径:4.8mm(EA566AL-1) | |||
全長:203mm、軸径:4.8mm(EA566AM-2) | |||
全長:356mm、軸径:8.5×2.3mm | |||
全長:305mm、軸径:7.9mm(EA566AN-4) | |||
カーボンスチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA566AL-1 : 4.8x150mm パッキングスクリュー |
セット商品 | EA566AL-3 : 6.4x250mm パッキングスクリュー |
セット商品 | EA566AM-2 : 4.8x200mm パッキングフック |
拡大