品番 : EA566AH-4
品名 : 4本組 パッキングツール
仕様
| 材質 | カーボンスチール | 総重量 | 295g 〈4本セット) |
|---|---|---|---|
| EA566AH-41(軸径:3.2mm、全長:225mm) | |||
| EA566AH-42(軸径:4.8mm、全長:245mm) | |||
| EA566AH-43(軸径:7.9mm、全長:255mm) | |||
| EA566AM-10(軸径:3.2mm、全長:150mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/06/21 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566AH-41 : 3.2x254mm パッキングツール |
| セット商品 | EA566AH-42 : 4.8x254mm パッキングツール |
| セット商品 | EA566AH-43 : 7.9x254mm パッキングツール |
| セット商品 | EA566AM-10 : 3.2x150mm オーリングピック |
ウェブカタログ画像
拡大
