詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DG-3

品名 : 4本組 フック&ピックセット

仕様

<セット内容> 4本組(90°・コンプレックスピック・フック・ストレート) 全長 174mm
材質 ハイカーボンスチール
滑り止めグリップは濡れた手や油性の手での滑りを防ぎます。
ワイヤーの分離、ヒューズ、Oリングの取り外し、ワッシャーなどその他の緩い部品の改修に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/16 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top