品番 : EA566DJ
品名 : 4本組 フックピックセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
<セット内容> | 4本組 | ||
---|---|---|---|
ストレート(軸長:150mm、全長:260mm) | |||
90°フック(軸長:140mm、全長:250mm) | |||
カーブフック(軸長:140mm、全長:250mm) | |||
コンプレックスフック(軸長:140mm、全長:250mm) | |||
軸径 | 6mm | 材質 | 焼入鋼 |
ハンドル材質 | 樹脂 | 総重量 | 720g |
ハンマーヘッド付の為、叩けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
代替品
![]() |
|