詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567AB-1

品名 : 5x 80mm キリ(先丸型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB635.80
先端 丸型 軸径 5mm
軸長 80mm 全長 155mm
重量 57g 材質 軸:工具鋼
ハンドル:樹脂
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/16 23:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0552ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top