詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567CA

品名 : 6x165mm キリ(木柄)

仕様

軸径 6mm 軸長 85mm
全長 165mm
打撃可
下穴あけ作業、ケガキ作業、柔らかい素材への穴あけに最適
握りやすい溝付きの木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/07/19 20:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0552ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top