品番 : EA570AE-27
品名 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB300.C2 |
|---|---|---|---|
| 型 | 平型 | 適合品番 | EA570A字リーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
| 頭径 | 27mm | 重量 | 35g |
| 材質 | スチール+ナイロン | ||
| 頭径をご確認の上、ご利用下さい | |||
| ナイロンヘッドにスチールカバーを被せています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570A-2 : 27mm/ 320g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570A-12 : 27mm/ 273g 無反動ハンマー |
| 本体 | EA570AB-2 : 27mm/ 330g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570AH-2 : 27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |
ウェブカタログ画像
拡大
