詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570Z-9

品名 : 147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)

カタログ訂正

25/11/12 全長/樹脂部材質の訂正。誤:145mm/ポリプロピレン、正:147mm/ポリエチレン(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 RT-200
全長 147mm 刃長 5㎜
重量 22.9g 材質 刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリエチレン樹脂
ペットボトルのキャップリングとラベルを簡単に切り離せるリムーバー
リングはもちろんのことラベルにも簡単に切り込みが入れられ、分別廃棄する際に便利です。
使用済みペットボトルは、いろいろなプラスチック商品に再利用されます。残りリングとラベルを分別することで、より高品質な再生PET樹脂になり、再利用に協力できます。
ゴミ回収ステーションに設置したり、住民に配布するなど多くの自治体で活用されています。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/06 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2408ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top