品番 : EA572DW-11
品名 : 8本組 チゼル・ポンチセット
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 421 014 0 |
|---|---|---|---|
| フラットチゼル | ・24mm(刃幅)×200mm(全長) ・26mm(刃幅)×300mm(全長) |
センターポンチ | φ6×150mm |
| 平行ピンポンチ | ・φ3×150mm ・φ4×150mm ・φ6×150mm ・φ8×150mm ・φ10×150mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| フラットチゼル(2サイズ)、センターポンチ(1サイズ)、平行ピンポンチ(5サイズ)の打撃ツールセット | |||
| フォームトレー入り(トレーサイズ:335×165×33mm) | |||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA572DL-3 : 3.0mm 平行ポンチ |
| 関連商品 | EA572DL-4 : 4.0mm 平行ポンチ |
| 関連商品 | EA572DL-6 : 6.0mm 平行ポンチ |
| 関連商品 | EA572DL-8 : 8.0mm 平行ポンチ |
| 関連商品 | EA572DL-10 : 10.0mm 平行ポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
