品番 : EA572JD-1
品名 : 25x240mm スロットチゼル
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | A-15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・集成材、合板、木材等のハツリ作業 ・Pタイル、クッションフロアー等のはがし作業 ・薄板等の切断作業 ・古いペンキ削りや錆落とし 等に |
全長 | 240mm |
| 刃幅 | 25mm | 重量 | 310g |
| 材質 | 特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼) | ||
| 刃先は片刃形状で、特に鋭利な刃がつけてあるため、食い込みが抜群です。 | |||
| 完全な熱処理が施されており、耐久性が抜群です。 | |||
| 独自の耐摩耗性、耐衝撃性に優れた特殊合金鋼を使用しています。 | |||
| 刃先を研磨することで、続けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
