品番 : EA572MB
品名 : 6本組 タガネセット
刃先は特に頑丈な構造になっています
仕様
| <セット内容> | 6本組 | 刃幅×全長 | 6.5×125mm 8×125mm 10×135mm 13×150mm 16×170mm 19×180mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 700g |
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| ※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
