品番 : EA572MJ
品名 : 1.5-12mm 10本組 ピンポンチ(真鍮製)
仕様
| <セット内容> | 10本組 | 先端径 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | ||
| EA571MJ-1~10のセット品 | |||
| 真鍮仕様で対象物を傷つけません | |||
| より安全なグリップのための刻み付きハンドル | |||
| 収納に便利な個別スロット付きのフックとループの固定システムを備えた滑り止めポーチ付き | |||
| 鉄鋼の調整、自動車の修理に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
