詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MJ-70

品名 : 3/8"-3/4"3本組 ピンポンチ(真鍮製)

真鍮仕様で対象物を傷つけません

仕様

先端径 3/8”(10mm)、1/2”(13mm)、3/4”(19mm) 全長 152・177・203mm
材質 真鍮
3本セット
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0571ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top