詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AB

品名 : 2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー

仕様

<セット内容> 7点セット サイズ 2・2.5・3・4・5・6・8mm
軸長 100mm ハンドル幅 2~4:80mm
5~8:100mm
ブレード材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) グリップ材質 耐衝撃プラスチック
ハンドルカラーは黒・赤・黄の3色で色指定はできません。
軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0561ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top