詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AV

品名 : 1.5- 10mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DZS0910
商品名 ダックスキー六角棒レンチ サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)
軸長 50~125mm 材質 3mm以下のサイズ:特殊合金鋼
4mm以上のサイズ:合金鋼
狭所作業に便利
回転角度が30°あれば作業可能です。
プラスチックホルダー付き
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/17 04:09現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0559ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top