品番 : EA573AX
品名 : 4本組 [Hexagon]キーレンチ(極短)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 6103-F |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 4 | <セット内容> | スリムオフセットレンチ:4本 |
| サイズ | 2.5・3・4・5mm | ヘッド幅 | 10mm |
| 全長 | 108mm | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 115g | ||
| 狭い箇所での作業に便利なオフセット六角レンチ | |||
| 極薄ヘッド幅 | |||
| 押し付け力抜群のフラット(プレート)形状 | |||
| 刃先方向への押し付け力がアップし、カムアウト防止に働き、安定したネジ回しが行えます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
