品番 : EA573BE
品名 : 0.05"-3/8"/13本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”(13本組) | 軸長 | 72~171mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 400g | ||
| ボールポイント付き | |||
| プラスチックホルダー付き | |||
| 追加説明 |
表面にメッキ処理はされていません。黒色なのは耐久性を増すように酸化させている為です(1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/03 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
代替品
![]() |
|

