品番 : EA573EH
品名 : 1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ(折込式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm(8サイズ) | 最大軸長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| ケース長 | 115mm | ブレード材質 | 工具鋼 |
| 折り畳みサイズ | 115×40×28mm | 軸長 | 1.5mm:35mm 2mm:40mm 2.5mm:42mm 3mm:45mm 4mm:50mm 5mm:50mm 6mm:55mm 8mm:60mm |
| 重量 | 160g | ||
| レンチは折り畳んでコンパクトに収納する事ができます。 | |||
| 樹脂製ホルダー | |||
| 折込式ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/05 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

