品番 : EA573GC-90
品名 : 3/32"-1/2"/9本組 [Hex]キーレンチ(スタンド付)
仕様
| サイズ | 3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・ 1/4”・5/16”・3/8”・1/2” |
軸長 | 52~130mm |
|---|---|---|---|
| スタンドサイズ | 140(W)×100(下辺)・58(上辺)×90(H)mm | 重量 | 498g |
| 材質 | レンチ:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) スタンド:スチール |
||
| 9本組 | |||
| スタンドホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2025/12/14 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|

