品番 : EA573LB-250
品名 : 12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12・14・17・19・22mm(5本組) | 軸長 | 240~350mm |
| 重量 | 4020g | ||
| 収納袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AD-31 : 410x180mm ツールロール(大型レンチ用/5ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
