詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573R-1A

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon] キーレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10760/9
サイズ(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm) 40~112
重量 245g
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット
ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,580 (税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/09 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0567ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top