詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573VZ

品名 : 6本組 [Hexagon]T型レンチ(レスキュー)

仕様

サイズ 3・4・5・6・8・10mm 軸長 110~200mm
先端が稼動してねじ穴に食い込む為、なめた六角穴付ボルトでも回すことができます。
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2025/12/14 15:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0573ページ
メイン画像
  • ●稼動する先端部分

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top