品番 : EA575-82
品名 : 70x100mm マグネットボード(打診棒装着用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02166 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 70×100 | 重量(g) | 30 |
材質 | ボード:塩化ビニル | ||
建物等の点検・検査時の撮影に最適です | |||
マグボードの磁石によって打診棒(別売)の球部に取り付け使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA575-81 50x 60mm マグネットボード(打診棒装着用/2枚) |
EA575-82 70x100mm マグネットボード(打診棒装着用) |
EA575-83 175x140mm マグネットボード(打診棒装着用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575-11 : 130- 520mm 打診棒 |
本体 | EA575-11A : 170- 720mm 打診棒 |
本体 | EA575-12 : 210-1170mm 打診棒 |
本体 | EA575-28 : 155- 635mm 打診棒(ステンレス玉) |
本体 | EA575-39 : 1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング) |
拡大