詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BC-2

品名 : 950g/50x313mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)

滑りにくいエルゴグリップ

仕様

材質 ヘッド:電解銅(ポリマーコート)
柄:ファイバーグラス
頭重量 0.95kg
全長 313mm 頭径 50mm
非磁性
ヘッド部はポリマーコートされています。
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0179ページ

代替品

EA575B-63
  • 品番

    EA575B-63

  • コメント

    違い:材質・頭重量・頭径

ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top