品番 : EA575BG-36
品名 : 1.8kg/297mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
仕様
| 頭重量 | 1.8kg | 頭径 | 48mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 297mm | 材質 | ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム |
| 硬度 | 45~51HRC | ||
| 軽度の解体作業、釘打ち、石や金属の彫刻などに。 | |||
| プロの職人からDIYまで、幅広いシーンで活躍する両頭ハンマーです。 | |||
| 「壊れない」独自構造のハンドル ・スチール棒を内蔵: ハンドル内部に4本のバネ鋼棒を通し、スチール製のロックプレートでヘッドを固定。ヘッドが外れたり、ハンドルが折れたりする心配がありません。 ・高い安全性: 物理的に強固に連結されているため、ハードな現場でも安心して使用できます。 |
|||
| 優れた操作性と耐久性 ・疲労軽減: 人間工学に基づいたラバーグリップが、打撃時の振動を吸収。長時間の作業でも手が疲れにくい設計です。 ・タフなヘッド: 特殊鋼を鍛造し、45~51HRCの硬度で高周波焼入れを施しているため、非常に高い耐久性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/04 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
